NIEDAX - Console KTUL 300, SZ pour pendard HUF 50 - 701737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 73 mm
longueur - 305 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble - 300...300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987017370
Réf. Sonepar
07145701737
Réf. Fournisseur
701737
Marque
NIEDAX
hauteur:
73 mm
longueur:
305 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
600 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR


