NIEDAX - Console KTUM 100 GC, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 710887

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...100 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 105 mm

  • modèle - console à montant

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987108870

Réf. Sonepar

07145710887

Réf. Fournisseur

710887

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...100 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

105 mm

modèle:

console à montant

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1.2 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console KTUM 100 GC, hauteur 73 mm, longueur 105 mm, pour utilisation sur pendard HUF 50. Fournie avec 1 BP TRCC M10x25 + HE GM, fixation en 1 point sur le rail U 50 ou le pendard HUF 50.