NIEDAX - Console KTUM 200 GC, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 710889
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 73 mm
longueur - 205 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987108894
Réf. Sonepar
07145710889
Réf. Fournisseur
710889
Marque
NIEDAX
hauteur:
73 mm
longueur:
205 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1.2 N
température d'utilisation:
-20...60 °C


