Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Console KTUM 200 SZ, pour utilisation sur pendard HUF.50 - 701741

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 195...200 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 205 mm

  • modèle - console à montant

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987017417

Réf. Sonepar

07145701741

Réf. Fournisseur

701741

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...200 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

205 mm

modèle:

console à montant

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Console KTUM 200 SZ, hauteur 73 mm, longueur 205 mm, pour utilisation sur pendard HUF.50

Les Atouts de l'article:

Console charge moyenne pour pendard HUF 50 livré avec 1 boulon poêlier M10x25 + écrou HE M10 pour pendard et 2 boulons poêlier TRCC M6x12 pour dalles perforés, compatible Gammes tôle et fil.