NIEDAX - Console KTUM 400 SZ, pour utilisation sur pendard HUF.50 - 701744
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 83 mm
longueur - 405 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble - 316...400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987017448
Réf. Sonepar
07145701744
Réf. Fournisseur
701744
Réf. Commerciale
NIEDAX
hauteur:
83 mm
longueur:
405 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
316...400 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1.2 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console charge moyenne pour pendard HUF 50 livré avec 1 boulon poêlier M10x25 + écrou HE M10 pour pendard et 2 boulons poêlier TRCC M6x12 pour dalles perforés, compatible Gammes tôle et fil.