NIEDAX - Console S150U C400N, ZM, supportage moyen universel - 758025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 24 mm
hauteur - 107 mm
longueur - 418 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614987580256
Réf. Sonepar
07145758025
Réf. Fournisseur
758025
Marque
NIEDAX
largeur:
24 mm
hauteur:
107 mm
longueur:
418 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
400...412 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1500 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Montage mural ou sur échelle S150U par encliquetage verrouillage par languette ou goupille V8x90 ou montage sur pendard Strut 41 ou pendard HU 5050.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR










