NIEDAX - Console SU 28, 250 mm, finition EZ, supportage moyen - 677803

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 250 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986778036

Réf. Sonepar

00085677803

Réf. Fournisseur

677803

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

250 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

900 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console SU 28, longueur 250 mm, perforations oblongs 8.5x30 mm, finition EZ, supportage moyen. Compatible tôle et fil

Les Atouts de la gamme:

Supportage universel, les Consoles SU28 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR