NIEDAX - Contre éclisse U30 chemin de câbles fil, GM. A utiliser avec petite éclisse U20. - 553043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985530437

Réf. Sonepar

00085553043

Réf. Fournisseur

553043

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Contre éclisse U30, finition GM. Pour virages ou assemblages droits de chemins de câbles fil.

Les Atouts de la gamme:

la contre éclisse U30 combiné à la contre éclisse U20 avec TRCC M6x20 + HE permet de faire un éclissage, des éléments pour faire des changement de direction ou plans pour les Gammes MTC et UF.