Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Contre éclisse U30 chemin de câbles fil, inox 316L - 555043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985550435

Réf. Sonepar

00085555043

Réf. Fournisseur

555043

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Contre éclisse U30, finition inox 316L. Pour virages ou assemblages droits de chemins de câbles fil. A utiliser avec petite éclisse U20.

Les Atouts de la gamme:

la contre éclisse U30 combiné à la contre éclisse U20 avec TRCC M6x20 + HE permet de faire un éclissage, des éléments pour faire des changement de direction ou plans pour les Gammes MTC et UF.