NIEDAX - Cornière de séparation LPS, hauteur 72, longueur 3m, inox 304L - 314632
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 73 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614983146326
Réf. Sonepar
00085314632
Réf. Fournisseur
314632
Réf. Commerciale
NIEDAX
hauteur de cloison:
73 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C


