NIEDAX - Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 24, 3 m, GC - 014650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 25 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980146503
Réf. Sonepar
00085014650
Réf. Fournisseur
014650
Marque
NIEDAX
hauteur de cloison:
25 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Cornière pour séparation de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles fixation par boulons ou sur demande en usine.


