NIEDAX - Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 72, 3 m, GC - 014652

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614980146527

Réf. Sonepar

00085014652

Réf. Fournisseur

014652

Réf. Commerciale

NIEDAX

hauteur de cloison:

73 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Cornières de séparation perforées LPS, hauteur 72 mm, longueur 3m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC, pour dalles PS, fixation par boulon poêlier 6x12

Les Atouts de l'article:

Cornière pour séparation de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles fixation par boulons ou sur demande en usine.