NIEDAX - Cornière de séparation universelle LPSU 24, SZ - 400060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 24 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984000603
Réf. Sonepar
00085400060
Réf. Fournisseur
400060
Marque
NIEDAX
hauteur de cloison:
24 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Cornières pour séparation Universelle de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles tôle ou fil fixation par boulons pour la tôle ou par enroulement de languettes autour de fils.


