Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Cornière de séparation universelle LPSU 48, SZ - 400061

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984000610

Réf. Sonepar

00085400061

Réf. Fournisseur

400061

Marque

NIEDAX

hauteur de cloison:

48 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Cornière de séparation universelle LPS, hauteur 48, finition SZ. Pour chemin de câbles tôle ou fil.

Les Atouts de l'article:

Cornières pour séparation Universelle de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles tôle ou fil fixation par boulons pour la tôle ou par enroulement de languettes autour de fils.