Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle automatique MTCC pour CDC Fil, largeur 100 mm, SZ - 711001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987110019

Réf. Sonepar

07145711001

Réf. Fournisseur

711001

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.75 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle automatique MTCC pour chemin de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 100 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle à fixation rapide par simple encliquetage sur chemin de câbles fil.