NIEDAX - Couvercle automatique MTCC pour CDC Fil, largeur 300 mm, inox 304L - 711020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 300 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987110200
Réf. Sonepar
07145711020
Réf. Fournisseur
711020
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
300 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle à fixation rapide par simple encliquetage sur chemin de câbles fil.