NIEDAX - Couvercle automatique MTCC pour CDC Fil, largeur 500 mm, GC - 711014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 500 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987110149
Réf. Sonepar
07145711014
Réf. Fournisseur
711014
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
500 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle à fixation rapide par simple encliquetage sur chemin de câbles fil.