NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, longueur 2m, inox 304L - 305003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 99 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614983050036
Réf. Sonepar
00085305003
Réf. Fournisseur
305003
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
99 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Dalles PS , fixation du couvercle par clips CO3, pour rendre indémontable les couvercles utiliser des ligatures