NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 123 mm, 2 m, GC - 005554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 123 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980055546
Réf. Sonepar
00085005554
Réf. Fournisseur
005554
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
123 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Dalles PSN , fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures


