NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 507 mm, longueur 2m, inox 316L - 205220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 508 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614982052208
Réf. Sonepar
07145205220
Réf. Fournisseur
205220
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
508 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Dalles PS , fixation du couvercle par clips CO3, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures