NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 75 mm, longueur 2m, inox 316L - 205202

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982052024

Réf. Sonepar

07145205202

Réf. Fournisseur

205202

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

75 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 75 mm, finition I3

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Dalles PS , fixation du couvercle par clips CO3, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures