NIEDAX - Couvercle CO2 pour concave, 24x50, Gamme PS, SZ - 008581

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • longueur - 439 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980085819

Réf. Sonepar

00085008581

Réf. Fournisseur

008581

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

51 mm

longueur:

439 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour concave, Gamme PS, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, rayon 300 mm, finition SZ