NIEDAX - Couvercle CO2 pour concave, 72x412, Gamme PS, SZ - 008632
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 412 mm
longueur - 363 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980086328
Réf. Sonepar
00085008632
Réf. Fournisseur
008632
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
412 mm
longueur:
363 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
changement de direction:
vertical ascendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C