NIEDAX - Couvercle CO2 pour Convexe 24x75, SZ - 008502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
longueur - 523 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980085024
Réf. Sonepar
00085008502
Réf. Fournisseur
008502
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
75 mm
longueur:
523 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Convexe type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.