NIEDAX - Couvercle CO2 pour Convexe 72x507, SZ - 008556

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 508 mm

  • longueur - 599 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980085567

Réf. Sonepar

00085008556

Réf. Fournisseur

008556

Marque

NIEDAX

largeur:

508 mm

longueur:

599 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

vertical descendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Convexe, hauteur 72 mm, largeur 507 mm, rayon 300 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Convexe type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.