Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle CO2 pour Croix, largeur 75, SZ - 008442

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084423

Réf. Sonepar

00085008442

Réf. Fournisseur

008442

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

75 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle CO2 pour Croix, Gamme PS, largeur 75 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Croix type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.