NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 100, SZ - 008463
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 99 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980084638
Réf. Sonepar
00085008463
Réf. Fournisseur
008463
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
99 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Sortie Latérale type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.