NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 412, SZ - 008472

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 412, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 412 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084720

Réf. Sonepar

00085008472

Réf. Fournisseur

008472

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Sortie Latérale en Té, Gamme PS, largeur 412 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Sortie Latérale type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.