NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 507, GC - 108476
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 508 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614981084767
Réf. Sonepar
00085108476
Réf. Fournisseur
108476
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
508 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C