NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 604, GC - 108478

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 604, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 604 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981084781

Réf. Sonepar

00085108478

Réf. Fournisseur

108478

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

604 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Sortie Latérale en Té, Gamme PS, largeur 604 mm, rayon 150 mm, finition GC