NIEDAX - Couvercle CO2 pour Té, largeur 147, GC - 108485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 147 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614981084859
Réf. Sonepar
00085108485
Réf. Fournisseur
108485
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
147 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Té type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.