NIEDAX - Couvercle CO2 pour Té, largeur 195, SZ - 008487

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084874

Réf. Sonepar

00085008487

Réf. Fournisseur

008487

Marque

NIEDAX

largeur:

195 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Té, Gamme PS, largeur 195 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Té type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.