NIEDAX - Couvercle CO2 pour Té, largeur 50, GC - 108481

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981084811

Réf. Sonepar

00085108481

Réf. Fournisseur

108481

Marque

NIEDAX

largeur:

51 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Té, Gamme PS, largeur 50 mm, rayon 150 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Té type CO2, Gamme PS, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.