NIEDAX - Couvercle CO2 pour U A540, largeur 27 mm, 2 m, GC - 005550

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 27 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980055508

Réf. Sonepar

00085005550

Réf. Fournisseur

005550

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

27 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour U A540, largeur 27 mm, longueur 2m, finition GC

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour profils A540 UPS 24x27, UP24x24,UD24x24, fixation des couvercles avec Clips CO3