NIEDAX - Couvercle CO2 pour UA540, largeur 24-27 mm, 2 m, SZ - 005000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 27 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980050008
Réf. Sonepar
00085005000
Réf. Fournisseur
005000
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
27 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour profils A540 UPS 24x27, UP24x24,UD24x24, fixation des couvercles avec Clips CO3


