NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 195, GC - 108427
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
angle - 45°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614981084279
Réf. Sonepar
00085108427
Réf. Fournisseur
108427
Marque
NIEDAX
largeur:
195 mm
angle:
45°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Virage 135° type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.


