NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 50, SZ - 008421

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 50, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 51 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084218

Réf. Sonepar

00085008421

Réf. Fournisseur

008421

Marque

NIEDAX

largeur:

51 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Virage 135°, gamme PS, largeur 50 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Virage 135° type CO2, Gamme PS, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.