NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 75, SZ - 008422

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 75, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084225

Réf. Sonepar

00085008422

Réf. Fournisseur

008422

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

75 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO2 pour Virage 135°, gamme PS, largeur 75 mm, rayon 150 mm, finition SZ