NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 90°, largeur 123, SZ - 008404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 123 mm 
- angle - 90° 
- type de fixation - agrafe de couvercle 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé en continu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3614980084041
Réf. Sonepar
00085008404
Réf. Fournisseur
008404
Marque
NIEDAX
largeur:
123 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Virage 90° type CO2, Gamme PSN, fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9.


