NIEDAX - Couvercle CO4, largeur 100 mm, longueur 2 m, pour dalles en tôle, SZ - 005052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 99 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980050527

Réf. Sonepar

00085005052

Réf. Fournisseur

005052

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

99 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.75 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO4, largeur 100 mm, finition SZ. Pour tous types de dalles

Les Atouts de l'article:

Couvercle CO4 pour tous types de dalles, fixation avec ligatures, variante couvercle CO4 perforé sur demande.