NIEDAX - Couvercle CO4, largeur 412 mm, longueur 2 m, pour dalles en tôle, SZ - 005065

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 412 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980050657

Réf. Sonepar

00085005065

Réf. Fournisseur

005065

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

412 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle CO4, largeur 412 mm, longueur 2 m, finition SZ. Pour tous types de dalles, fixation avec ligatures.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR