NIEDAX - Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, longueur 3 mètres, SZ - 534003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 457 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985340036

Réf. Sonepar

07145534003

Réf. Fournisseur

534003

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

457 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, fixation par boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle préfabriqué prêt à être installé, pour longueur d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.