NIEDAX - Couvercle de concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, largeur 900 mm, GC - 579826

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • angle - autre

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985798264

Réf. Sonepar

07145579826

Réf. Fournisseur

579826

Marque

NIEDAX

largeur:

900 mm

longueur:

600 mm

angle:

autre

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle de concave-convexe d'échelle à câbles Hercule, largeur 900 mm GC fixation par boulons TRCC M6x12 GM

Les Atouts de la gamme:

Couvercle Concave-Convexe préfabriqué prêt à être installé, pour Concave-Convexe d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.