NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 200 mm, SZ - 578801
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
adapté à une échelle de câble - Oui
adapté à un caniveau de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985788012
Réf. Sonepar
07145578801
Réf. Fournisseur
578801
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
200 mm
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de fixation:
à visser
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Couvercle Croix préfabriqué prêt à être installé, pour Croix d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.