NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 300 mm, SZ - 578802

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 300 mm, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • adapté à une échelle de câble - Oui

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985788029

Réf. Sonepar

07145578802

Réf. Fournisseur

578802

Marque

NIEDAX

largeur:

300 mm

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de fixation:

à visser

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 300 mm, finition SZ. Fixation par boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle Croix préfabriqué prêt à être installé, pour Croix d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.