NIEDAX - Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 600 mm, SZ - 578814
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985788142
Réf. Sonepar
07145578814
Réf. Fournisseur
578814
Marque
NIEDAX
largeur:
600 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
à visser
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Couvercle de Té préfabriqué prêt à être installé, pour Té d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.


