NIEDAX - Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 900 mm, GC - 579817

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 900 mm, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 900 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985798172

Réf. Sonepar

07145579817

Réf. Fournisseur

579817

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

900 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

à visser

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 900 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle de Té préfabriqué prêt à être installé, pour Té d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.