NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, GC - 579800

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985798004

Réf. Sonepar

07145579800

Réf. Fournisseur

579800

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

1000 mm

angle:

45°

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle Virage 135 degrés préfabriqué prêt à être installé, pour Virages 135 degrés d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.