NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, SZ - 578797
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 700 mm
angle - 45°
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985787978
Réf. Sonepar
07145578797
Réf. Fournisseur
578797
Marque
NIEDAX
largeur:
700 mm
angle:
45°
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Couvercle Virage 135 degrés préfabriqué prêt à être installé, pour Virages 135 degrés d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.


