NIEDAX - Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600, longueur 3 mètres, SZ - 534004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 557 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985340043
Réf. Sonepar
07145534004
Réf. Fournisseur
534004
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
557 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Couvercle préfabriqué prêt à être installé, pour longueur d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.